Beli daftar harga panel listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mountedatribut:
- SS: 2
- Type: Monolitic Timer with one function
- Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarDeskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Deskripsi:- Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
- Schneider Electric TeSys Batribut:
- Range: TeSys
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Sharp J-Tech Inverter with AIoTDeskripsi:ION PLASMACLUSTER BERSIHKAN UDARA DI RUANGANTeknologi Plasmacluster teruji efektif dalam memadamkan aktivitas virus dan mikroba di udara. Nikmati momen berkualitas bersama keluarga Anda dalam lingkungan yang jernih, bersih, dan segar.PEMBERSIH OTOMATISDibenamkan dengan wind clean system yang pintar membersihkan sisi dalam pendingin ruangan (AC). Anda kini bisa bernafas dengan nyaman lewat AC yang bersih.BERHASIL TERJUAL HINGGA 80 JUTA UNIT SECARA GLOBALProduk-produk yang dibenamkan dengan ion Plasmacluster sukses melampaui penjualan hingga 80 juta unit. Sharp akan terus berupaya untuk memberi lebih banyak manfaat dari ion Plasmacluster di setiap ruang udara.PENGATURAN PINTARKontrol AC Anda melalui smartphone bahkan ketika Anda jauh dari rumah. Berjalanlah ke rumah yang nyaman dengan menyalakan AC tepat sebelum tiba di rumah. Anda juga dapat dengan mudah menyesuaikan arah angin volume angin dan pengaturan timer.MENGAMATI KONDISI RUANGAN Aplikasi Sharp Air memungkinkan Anda untuk mengamati suhu dan kelembaban udara kapanpun dan di manapun, sehingga Anda dapat menemukan pengaturan yang paling tepat bagi ruangan Anda.PENGGUNAAN ENERGI DAN PENANDA PERBAIKANAplikasi Sharp Air mampu memudahkan Anda dalam melihat dan memantau penggunaan AC sehari-hari agar dari AC Anda dapat bekerja maksimal. Aplikasi ini juga akan memberi tahu waktu yang tepat untuk membersihkan AC.SISTEM AIOT RAMAH LINGKUNGANSHARP AIoT dapat menyarankan pengaturan paling optimal sesuai dengan keseharian Anda, agar mampu bekerja dengan efisiensi energi maksimal berdasarkan perhitungan AI.GARANSI KOMPRESOR Ketangguhan AC SHARP kini dicerminkan dengan ditambahnya waktu garansi kompresor menjadi 10 tahun.7 SHIELDSPROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Air Conditioner Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati sejuknya Air Conditioner yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirKapasitor menyerap dan menstabilkan lonjakan listrik yang terjadi saat sambaran petir, menjamin semua sirkuit listrik terproteksi terhadap tegangan listrik tinggi yang berlebih.Perlindungan KorosiPerlindungan terhadapt karat, pengunaan material AL+ dapat menjamin kondensor tetap beroperasi secara efisien dan bebas karat.Perlindungan Voltase Tidak StabilDengan Low Voltage System (LOVES) 130 Volt.Perlindungan Terhadap JatuhKemasan karton diperkuat dengan bahan penyerap benturan menjamin AC selalu stabil dan bebas kerusakan sepanjang proses pengiriman untuk menjamin terjaganya kualitas dari pabrik sampai dengan rumah konsumen.Perlindungan Bahaya ApiPerlindungan terhadap bahaya api - Desain PWB outdoor Inverter terbungkus sempurna 6 sisinya dengan material metal dan sesuai dengan standart keamanan USA (UL Standart).Perlindungan Terhadap GetaranSHARP melakukan simulasi getaran untuk menjamin kualitas AC SHARP tidak akan terpengaruhi oleh keadaan terburuk sekalipun dalam proses pengiriman.Perlindungan dari Cuaca EkstrimPerlindungan terhadap cuaca ekstrim, desain outdoor yang tahan lama menjamin perlindungan terhadap cuaca yang ekstrim seperti terik matahari atau air hujan.atribut:
- Product Series: J-Tech Inverter AIoT Series
- Jetstream: Yes
- Coanda: Yes
- Anti Rust Evaporator: Yes
- Auto Swing Louver: Yes
- Gas Side (inch): 3/8
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): Yes
- Plasmacluster: Yes
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Refrigerant Volume: R32
- Remote Control: Yes
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- CKE Kipas Angin Dinding Seri WFDeskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga daftar harga panel listrik Terbaru January 2026
| Uticon MCB Panel Box | Rp52.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
| Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted | Rp2.399.900 |
| Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar | Rp219.900 |
| Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series | Rp1.899.900 |
| Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | Rp289.900 |
| Schneider Electric Harmony XB4 Series | Rp37.900 |
| Schneider Electric TeSys B | Rp7.199.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Sharp J-Tech Inverter with AIoT | Rp9.699.900 |
Data diperbarui pada 17/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102040430-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)